{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 400 cNm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 230 mm | |
Vääntömomenttialue | 0,8 Nm - 4 Nm | |
Vääntömomenttialue | 80 cNm - 400 cNm | |
Näyttötarkkuus | 0,5 cNm | |
Paino | 340 g | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 3,7 V | |
Akkukapasiteetti | 2,5 Ah | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659010 400 | |
EAN / GTIN | 4571141275306 | |
Valmistajan numero | STC400CN2-G |