Momenttiruuvitaltta, asteikollinen 15 cNm

Tuote nro.: 659949 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 99,59 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Bit-teräistukka: F 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 15 cNm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Bit-teräistukka F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 107 mm
Vääntömomenttialue 1 cNm - 15 cNm
Vääntömomenttialue 0,01 Nm - 0,15 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,1 cNm
16 mm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa cNm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Paino 60 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659949 15
EAN / GTIN 4580125347700
Valmistajan numero N1,5 LTDK-H

Kuvaus

Malli:

Mikrometriasteikon mukaan säädettävissä. Kuvioitu kevytmetallikahva.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
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
    Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin