{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 75 cNm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Sarja | TORSIOMETER 760 | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Vääntömomenttialue | 15 cNm - 75 cNm | |
Vääntömomenttialue | 1,5 lbfin - 6,5 lbfin | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2,5 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | cNm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 225 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659200 75 | |
EAN / GTIN | 4018754118908 | |
Valmistajan numero | 51040007 |