Pieni kaapelileikkuri 160 mm

Tuote nro.: 730100 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 300 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 10 mm2
Katkaisu ⌀ asti 12 mm
Kokonaispituus 160 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730100 160
EAN / GTIN 4045197216182

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.
Kevyt malli ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.