Tasaleukapuristin (kiinnityspinne) 100

Tuote nro.: 861900 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
501 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työntöavautuma a 0 mm - 100 mm
Vetoavautuma b 50 mm - 150 mm
Puristussyvyys c 60 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 3 000 N
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861900 100
EAN / GTIN 4045197167545

Kuvaus

Malli:

Trapetsikierreruuvi ja 2 kääntyvää puristusleukaa. Puristusleuoissa on 3 sileää pintaa ja yksi ristiprismapinta, ja siksi ne soveltuvat yleisesti mitä erilaisimpien työkappaleiden kiinnittämiseen.

Käyttö:

Hyvin erimuotoisten työkappaleiden kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuolelta.

Raaka-aine:

Kara ja puristimet mustattua terästä.