• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Järjestelmäkotelo 1

Tuote nro.: 630313 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 275 mm
Ulkomitta leveys 125 mm
Ulkomitta korkeus 36 mm
Sisäpituus 267 mm
Sisäleveys 102 mm
Sisäkorkeus 27 mm
Tuotetyyppi Järjestelmäkotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296

Kuvaus

Malli:

Tyhjä laatikko nrolle 412472.