Rekyylitön vasara, hikkoripuuvarsi, Vasaranpään ⌀: 25mm

Tuote nro.: 755100 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 25 mm
Sarja SUPERCRAFT
Pään pituus lyömäpäineen 105 mm
Kokonaispituus 305 mm
Paino 0,25 kg
Varren rungon kiinnitys Alumiinikiila ja lukkonasta
Kotelon materiaali Teräsputki
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
Varren materiaali Hikkoripuuta
Pinta Jauhemaalattu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Valmistajan numero 3366.025

Kuvaus

Malli:

Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
Varsi 1a-hikkoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.
Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin