Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Hikkoripuinen varsi 27 mm

Tuote nro.: 754700 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 27 mm
Pään pituus lyömäpäineen 90 mm
Varren pituus 265 mm
Kokonaispituus 290 mm
Paino 0,274 kg
Kotelon materiaali teräs
Istukan materiaali Nailon, valkoinen
Varren materiaali Hikkoripuuta
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754700 27
EAN / GTIN 7610733003440
Valmistajan numero 300.2

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäät kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).
Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.
Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopäät, katso nro 754720 ja 754730.
Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin