Automaattinen pistepuikko, kärki 125 mm

Tuote nro.: 749350 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
334 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Varren ⌀ 14 mm
Vähimmäislyöntivoima 60 N
Enimmäislyöntivoima 130 N
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749350 125
EAN / GTIN 4049002112744
Valmistajan numero R430 230

Kuvaus

Malli:

Pyälletty, vankka varsi, jossa karkaistu vaihdettava kärki ja ergonominen, käyttömukavuutta tuova päätykappale. Iskuvoiman voi säätää halutuksi päätykappaletta kääntämällä.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat