Samočinný důlčík s hrotem, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 749350 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti automatický
Celková délka 125 mm
Průměr hřídele 14 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Síla nárazu min. 60 N
Síla nárazu max. 130 N
Barva červená; Černá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele kulatá
Materiál, rukojeť plast
Povrch Vroubkované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749350 125
EAN / GTIN 4049002112744
Číslo výrobce 430 230
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Vroubkovaná, silná stopka s kaleným, výměnným hrotem a ergonomickou koncovkou pro vysoký komfort při používání. Sílu úderu lze libovolně nastavit otáčením koncovky.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.