Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä 4

Tuote nro.: 881010 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 23 mm - 250 mm
Kiinnityssyv. max 200 mm
Suurin kiristysmomentti 200 Nm
Teho 9,5 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 24 mm
Paino 4,18 kg
itsekeskittyvä kyllä
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881010 4
EAN / GTIN 4021176016776
Valmistajan numero 45-4

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, kiinnitysalueen nivelsäätö. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.