{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 23 mm - 250 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Snaga | 9,5 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 24 mm | |
Težina | 4,18 kg | |
samocentrirajući | Da | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 881010 4 | |
EAN / GTIN | 4021176016776 | |
Broj proizvođača | 45-4 |