{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gripvidd utvändigt | 23 mm - 250 mm | |
spänndjup till | 200 mm | |
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
effekt | 9,5 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 24 mm | |
vikt | 4,18 kg | |
självcentrerande | yes | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikkelkode | 881010 4 | |
EAN / GTIN | 4021176016776 | |
Manufacturer number | 45-4 |