{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 10 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574775 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935032 |