{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, basisenhed | kunststof | |
| Tykkelse, børstehår | 0,2 mm | |
| Materiale, børsteflade | messing | |
| Version, bestykningsmateriale | glat | |
| Bred børsteflade L3 | 50 mm | |
| Højde, børsteflade H1 | 20 mm | |
| Diameter, børste D1 | 50 mm | |
| Indsatstype | maskindrevet | |
| Holder | skaft | |
| Diameter, skaft Ds | 6 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 10.500 min-1 | |
| Typisk anvendelse | afgratning; rengøring | |
| Produkttype | penselbørste | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 574775 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263935032 | |
| Producentnummer | 574775 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |