Četka za površine Žica od mjedi 0,20 mm, ⌀ četke D1: 50mm

Artikl br.: 574775 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Debljina svornjaka 0,2 mm
Duljina obruba H1 20 mm
maksimalan broj okretaja 10.500 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574775 50
EAN / GTIN 4067263935032
Broj proizvođača 574775 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Četka za površine s ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena ili fiksnim strojevima. Za čišćenje, skidanje srhova s malih i srednje velikih površina.