{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, osnovno telo | umetne mase | |
| Debelina ščetin | 0,2 mm | |
| Material obloge | medenina | |
| Izvedba materiala obloge | gladko | |
| Širina obrobe | 50 mm | |
| Višina obloge | 20 mm | |
| Premer krtače | 50 mm | |
| Vrsta uporabe | strojno gnano | |
| Vpenjala | držalo | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Največja hitrost | 10.500 min-1 | |
| Tipična uporaba | posnemanje zarobka; čiščenje | |
| Vrsta izdelka | ravna ščetka | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 574775 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263935032 | |
| Številka proizvajalca | 574775 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |