Tvättborste Mässingtråd 0,20 mm 50 mm

Article no.: 574775 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
474 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 10 500 min-1
Produktslag Ändborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574775 50
EAN / GTIN 4067263935032

Beskrivelse

Utförande:

Tvättborstar med skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.