{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 115 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 24 mm | |
Tupsujen lkm | 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571203 115X22 | |
EAN / GTIN | 4067263906575 |