{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 60 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | radiaalinen | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Leveys säteen kohdalla | 14 mm | |
Laikan leveys | 16 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Pienahitsisäteille | > 8 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 566325 115X16 | |
EAN / GTIN | 4007220827451 | |
Valmistajan numero | 4007220827451 |