{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | POLIFAN-CURVE | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Anchura muela T | 14 mm | |
| Anchura en el radio | 14 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22.23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Resina sintética | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Para radios de costuras de garganta | 8 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de cantos; Rectificado de garganta de soldadura | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0.1 % |
| Número de artículo | 566325 115X16 | |
| EAN / GTIN | 4007220827451 | |
| Número del fabricante | 4007220827451 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |