{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ZF714-hammastus | |
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 24 | |
Hioma-aineen alusta | Kuituhiomalaikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566530 24 | |
EAN / GTIN | 4018875997239 | |
Valmistajan numero | 738145 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA), ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 24
pyynnöstä
Varastossa
856 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
1,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 686 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
0,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
Rakeisuus | 24 | 24 |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | teräs |
Kiekon ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | A |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka | Kuituhiomalaikka |