Lämpötila- ja virtausmittari 405I

Tuote nro.: 474186 405I
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Mittausalue - lämpötila −20 °C - 60 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
ilmavirran nopeuden mittausalue 0 m/s - 30 m/s
Pituus 200 mm
Leveys 30 mm
Korkeus 41 mm
Tuotetyyppi Lämpötila- ja virtausmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Valmistajan numero 0560 1405

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.
  • Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.
  • Voit lukea mittausarvot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.
  • Mittausarvojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.
  • Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.

Lämpöanemometri, jota voi käyttää älypuhelimella.
Ilmannopeuden, tilavuusvirran ja lämpötilan mittaus. Helppo määrittää mitat ja kanavan läpimitan geometriatiedot tilavuusvirran määrittämistä varten. Ulos vedettävä 400 mm:n teleskooppiputki.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR3 sekä kalibrointitodistuksen.

Ohje:

Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin