Lakkatussi, Kirjoitusväri: W

Tuote nro.: 085159 W
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 181 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
Kärjen muoto kiilakärki
Kirjoitusmateriaali lakka
Käyttölämpötila-alue min. −20 °C
Käyttölämpötila-alue maks. 100 °C
Ominaisuudet kulumisenkestävä; kuumuutta kestävä; nopeasti kuivuva; vedenkestävä
Sisältö yksittäiskappale
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085159 W
EAN / GTIN 4062406229337
Valmistajan numero 085159 W
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Nopeasti kuivuva, hankauksenkestävä ja pysyvä maali mahdollistaa välittömän jatkotyöstön ja vähentää näin kannattamattomia odotusaikoja. Maali ei myöskään sisällä ksyleeniä, ja se pienentää sen ansiosta terveysriskejä.
Tukeva, keskisuuri pyöreä kärki on hankauksenkestävä ja sen vuoksi erittäin pitkäikäinen.

Käyttö:

Merkintä kestää enintään 100 °C (212 °F) lämpötilan.