Lakk toll, Felirat színe: W

Cikkszám: 085159 W
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 025 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín fehér
Hegy alakja ékhegy
Íróeszközök lakk
Felhasználási hőmérséklet min. -20 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány max. 100 °C
Tulajdonságok gyorsan szárad; hőálló; kopásálló; vízálló
Tartalom egyedi darab
Termék fajtája Lakk toll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085159 W
EAN / GTIN 4062406229337
Gyártó száma 085159 W
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A gyorsan száradó, kopásálló és tartós festék lehetővé teszi az azonnali további megmunkálást és ezáltal csökkenti a nem produktív várakozási időket. Ezen túlmenően a festék xilol mentes és ezáltal csökkenti az egészségügyi kockázatokat.
A stabil, közepes méretű kerek hegy kopásálló és ennek köszönhetően extrém hosszú élettartamú.

Felhasználás:

A jelölés akár 100 °C-ig (212 °F) hőálló.