Lakmarkeerstift, Letterkleur: W

Artikelnummer: 085159 W
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Op voorraad
1.507 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
Vorm punt wigvormige punt
Schrijfmateriaal lak
Temperatuur-toepassingsbereik min. -20 °C
Temperatuur-toepassingsbereik max. 100 °C
Eigenschappen hittebestendig; slijtvast; sneldrogend; watervast
Inhoud individueel stuk
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085159 W
EAN/GTIN 4062406229337
Nummer fabrikant 085159 W
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sneldrogende, slijtvaste en duurzame verf maakt een onmiddellijke verdere verwerking mogelijk en reduceert hierdoor de productie van onproductieve wachttijden. Bovendien is de verf xyleenvrij, hierdoor worden gezondheidsrisico's verlaagd.
De stabiele, middelgrote ronde punt is slijtvast en daardoor extreem duurzaam.

Toepassing:

De markering is hittebestendig tot max. 100 °C (212 °F).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen