{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 16 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Kokonaispituus L | 21 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Kierre | M22×1,5 | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309619 16 | |
EAN / GTIN | 2050002004016 | |
Valmistajan numero | 146370 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysmutteri Keskisyyden säätö, ER-holkeille: 16
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
501 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
48,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
51,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 34 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
ER-holkeille | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kokonaispituus L | 21 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kierre | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |