{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ± 0,3 mm/m | |
Valmistajamerkintä | GLL 2-15 G | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Laserluokka | 2 | |
Laserin väri | vihreä | |
Kantama | 15 m | |
Säätöalue | ±4 astetta | |
Jalustakierre | 1/4 tuuma | |
Pituus | 126 mm | |
Leveys | 63 mm | |
Korkeus | 115 mm | |
Paino | 570 g | |
Tuotetyyppi | Ristiviivalaser |
Tuotekoodi | 468490 2-15G | |
EAN / GTIN | 4059952511054 | |
Valmistajan numero | 0601063W00 |