{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5,5 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Bit-kuusiovarsi | E 6,3 | |
magneetti-istukka | kyllä | |
soveltuu konekäyttöön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 674267 5,5 | |
EAN / GTIN | 4991644502714 | |
Valmistajan numero | 115-50 5.5mm |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
IMPACT-avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla, Avainkoko: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Kokonaispituus | 50 mm | 50 mm |
soveltuu konekäyttöön | kyllä | kyllä |
magneetti-istukka | kyllä | kyllä |
Avainkoko | 5,5 mm | 5,5 mm |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä |
Bit-kuusiovarsi | E 6,3 | E 6,3 |