IMPACT-avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla 6 mm

Tuote nro.: 674267 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta fosfatoitu
Bit-kuusiovarsi E 6,3
magneetti-istukka kyllä
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674267 6
EAN / GTIN 4991644502721
Valmistajan numero 115-50 6MM

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin