{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Microchem® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Ominaisuudet | Soveltuu EX-alueille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | vihreä | |
Vain yksi koko | L | |
Standardi | EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 tyyppi 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku |
Tuotekoodi | 098366 L | |
EAN / GTIN | 5013756000144 | |
Valmistajan numero | GR40T-00111-04 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5 AlphaTec® 4000, vihreä, Vain yksi koko: L
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
767 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | vihreä | valkoinen / sininen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 tyyppi 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Vain yksi koko | L | L |
Sarja | Microchem® | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |