{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SW200 | |
Säiliöiden tilavuus | 38 l | |
Pituus | 1 470 mm | |
Leveys | 850 mm | |
Korkeus | 1 120 mm | |
Teoreettinen kattavuusala | 2 800 m2/h | |
Työskentelyleveys sivuharjoilla | 700 mm | |
Paino | 19,5 kg | |
Tuotetyyppi | Lakaisukone |
Tuotekoodi | 078550 SW200 | |
EAN / GTIN | 5715492191963 | |
Valmistajan numero | 50000493 |