{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | M4B2 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 4 V | |
sopii tuotteelle | 12V Milwaukee | |
Tuotetyyppi | Akku |
Tuotekoodi | 073814 MB4 | |
EAN / GTIN | 4002395377596 | |
Valmistajan numero | 4932430098 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Akkutyyppi: MB4
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
56,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
42,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
akun jännite | 4 V | 11,1 V | 7,3 V |
Valmistajamerkintä | M4B2 | ||
sopii tuotteelle | 12V Milwaukee | ||
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Akku | Akku | Akku |