Kuumien pintojen keramiikkatahna, Sisältö: 30g

Tuote nro.: 083066 30
(34,03 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,21 € / kpl
    (34,03 € / 100 Gram)
  • alkaen 12 kpl
    8,51 € / kpl
    (28,37 € / 100 Gram)
pyynnöstä
Varastossa
986 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Putkilo
Sisältö 0,03 l
Väri valkoinen
Muoto Tahna
veteenliukenevuus liukeneva
Hapettavat ominaisuudet ei
Käyttölämpötila-alue −30 °C - 1 400 °C
Tuotetyyppi Keramiikkatahna/kuparitahna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083066 30
EAN / GTIN 2050001660817
Valmistajan numero WS 600 030

Kuvaus

Malli:

Tahna estää kiinnipalamisen, leikkautumisen ja korroosion. Erityisesti kuumuudelle tai korroosiolle altistuville osille ja ruuveille.
Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen tahna, vaikutusalue -30 °C...1400 °C. Haihtumaton, erittäin hyvät erotusominaisuudet, emulsionkestävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin