Turvasaappaat , tummanharmaat DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, EU-kokojärjestelmä: 39

Tuote nro.: 092915 39
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S5
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Kylmäneristys: enint. –20 °C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Purofort
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Kylmäneristys enint. –20 °C
Väri tummanharmaa
EU-kokojärjestelmä 39
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092915 39
EAN / GTIN 8713197043331
Valmistajan numero CC22A33 GR. 39

Kuvaus

Malli:

Turvasaappaat PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY; yhdistettynä mukavuus ja turvallisuus. Kevyt, joustava pintamateriaali on kestävä ja eristävä, kun taas ulkopohja tarjoaa parhaan mahdollisen pidon ja kulutuksenkeston. Erityinen varvasalue takaa paremman pidon kävellessä.
  • Purofort®-pintamateriaali, kemikaalinkestävä.
  • Premium PU-pohjallinen.
  • Vibram® XS -pohjallinen, musta.
  • Iskunvaimennus kanta-alueella.

Käyttö:

Öljy-, kaasuteollisuus

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin