• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bottes de sécurité, gris foncé DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 39

Réf.: 092915 39
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris graphite
Série Purofort
Référence fabricant PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris
Taille EU 39
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Mousse PVC
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance oui
Classe de protection S5
Mécanisme de fermeture a enfiler
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; semelle résistante à la chaleur; résistance à l’huile
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Protection contre le froid jusqu’à -20 °C
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092915 39
EAN / GTIN 8713197043331
Réf. fabricant CC22A33 GR. 39
Fabricant/personne responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Description

Exécution:

Bottes de sécurité PUROFORT + EXPANDER FULL SAFETY antidérapantes et résistantes aux huiles, ultra-performantes. Confortables et souples. La semelle Vibram XS Work garantit une adhérence optimale.
  • 50% plus légère que le PVC.
  • Durée de vie 2 fois plus longue.
  • Renforts du talon.
  • Isolants jusqu'à -20°.

Utilisation:

Industrie pétrolière et gazière

Norme:

EN ISO 20345:2022 S5 CI HRO CR SR FO LG