Turvasaappaat, mustat DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 39

Tuote nro.: 092928 39
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S5
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Kylmäneristys: -20 °C asti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Purofort
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Kylmäneristys -20 °C asti
Väri musta
EU-kokojärjestelmä 39
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092928 39
EAN / GTIN 8713197044918
Valmistajan numero C762043.CH GR. 39

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat turvasaappaat PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY vaativaan päivittäiseen käyttöön. Lyhennetty varsi ja pitolenkit helpottavat pukemista ja riisumista.
  • Purofort®-pintamateriaali, kemikaalinkestävä.
  • Premium PU-pohjallinen.
  • Purofort®-ulkopohja, musta.
  • Iskunvaimennus kanta-alueella.

Käyttö:

Teollisuus

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin