{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris |
Gris grafita
|
|
| Serie |
Purofort
|
|
| Denominación del fabricante |
PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tamaño UE |
39
|
|
| Sexo |
Caballero; Unisex
|
|
| Norma |
EN ISO 20345
|
|
| Material de cubierta |
Poliuretano
|
|
| Material suela |
Goma
|
|
| Antideslizante |
sí
|
|
| Cubierta protectora para los dedos |
sí
|
|
| Material cubierta protectora dedos del pie |
Acero
|
|
| Suela resistente a la perforación |
sí
|
|
| Material seguridad antiperforación |
Acero
|
|
| Zona del talón cerrada |
sí
|
|
| Resistencia al combustible de la suela |
sí
|
|
| Propiedades antiestáticas |
sí
|
|
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón |
sí
|
|
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos |
sí
|
|
| Estanquidad al agua |
sí
|
|
| Suela perfilada |
sí
|
|
| Sujeción de escalera |
sí
|
|
| Nivel de protección |
S5
|
|
| Cierre |
Deslizamiento
|
|
| Amortiguación del talón |
sí
|
|
| Amortiguación en función del peso |
no
|
|
| Características zapato |
Protección contra el frío; Suela resistente al calor; Resistente al aceite
|
|
| Resistencia al calor hasta |
200 °C
|
|
| Protección contra el frío hasta |
-20 °C
|
|
| Ejecución del mango |
Altura elevada
|
|
| Tipo de producto |
Botas
|
| Número de artículo | 092915 39 | |
| EAN / GTIN | 8713197043331 | |
| Número del fabricante | CC22A33 GR. 39 | |
| Fabricante/responsable | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |