Malli:
Ensiapuasema seinään kiinnitettäväksi. Tuotteet helposti saatavilla ja selkeässä järjestyksessä. Tämä mahdollistaa nopean saatavuuden, ja tuotteiden puuttuminen on helposti nähtävissä. Helppoa jälkitilausta varten tuotenumerot on painettu asemaan. Mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin.
Tuotteet erilaisten vammojen hoitoon.
Sisältö:
2 × 4-in-1-kiristysside (nro
098582 1910)
3 × 4-in-1 Mini-kiristysside (nro
098582 1911)
1 × Burn Gel -paineside (nro
098583 901900)
1 × ensiapuohje
1 × erikoisavain
1 × porausmalli
1 × silmä- ja haavasuihke 150 ml (nro
098588 726000)
1 × vettä hylkivät laastarit 27 kpl 72 x 19 mm ja 18 kpl 72 x 25 mm (nro
098585 6036)
1 × kangaslaastarit 24 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm (nro
098585 6444)
1 × Soft Foam beige 2 m x 6 cm
1 × suojapakkaus (nro
098586 2596)
Ohje:
Sopiva säilytyssalkku löytyy numerolla
098596 51011007, sopiva pidike numerolla 098597 190400.