GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C, AlTiX, M: M1

Tuote nro.: 135960 M1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M1
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1X 4HX
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,25 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 2,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 0,75 mm
Kierteen ⌀ 1 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas vihreä
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 2,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135960 M1
EAN / GTIN 4062406208745
Valmistajan numero 135960 M1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.
Vastaa standardia ISO 1X/4HX.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin