Pikasyöttöjyrsin MFH micro, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 8/1mm

Tuote nro.: 221942 8/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Terien lkm Z 1
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 4 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 16 mm
Kokonaispituus Lges 58 mm
Varren ⌀ Ds h6 10 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 12 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 14 mm
Porrastuskulma αmax 3,69 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 3,1 mm
Sopiva kääntöterä LPGT 0102..
Kääntöterän ruuvi 229722 (6IP; 0,6Nm)
Asetuskulma κ 11 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221942 8/1
EAN / GTIN 4960664778409
Valmistajan numero THN08249

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin