Pikasyöttöjyrsin MFH micro 16/4 mm

Tuote nro.: 221942 16/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 4
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 12 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 25 mm
Kokonaispituus Lges 73 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 28 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 1,03 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 11,1 mm
Sopiva kääntöterä LPGT 0102..
Kääntöterän ruuvi 229722 (6IP; 0,6Nm)
Asetuskulma κ 11 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221942 16/4
EAN / GTIN 4960664778447
Valmistajan numero THN08253

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat