{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12 mm - 16 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 80 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 127 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429005 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517186 | |
Valmistajan numero | 368-164 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 12-16mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
552,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 mm | 0,005 mm |
virheraja | 0,004 mm | 0,005 mm |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 mm | 230 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Mitta a | 0,3 mm | 0,5 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |