{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 19×6 mm | |
Leukaväli | 150 mm | |
Ulottuma | 60 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 2 000 Nm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860271 150 | |
EAN / GTIN | 4008158040844 | |
Valmistajan numero | GK15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vaihteistopihdit, Leukaväli: 150mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
859 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 60 mm | 90 mm |
Enimmäiskiinnitysvoima | 2 000 Nm | |
Liukukiskon poikkipinta | 19×6 mm | 20×6 mm |
Leukaväli | 150 mm | 150 mm |
Levityslaajuus | 200 mm - 415 mm | |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |