Vaihteistopihdit 450 mm

Tuote nro.: 860271 450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 19×6 mm
Leukaväli 450 mm
Ulottuma 60 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 2 000 Nm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860271 450
EAN / GTIN 4008158040820
Valmistajan numero GK45

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu 2-komponentti-muovikahva, mustattu kisko vedettyä terästä. Lasikuituvahvisteinen muovikuori, helppokäyttöinen trapetsikiertokoneisto ja kallistettava painolevy. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Erittäin joustava ja ahtaimpiinkin tiloihin sopiva, puristusvoima (jopa 2000 N).