{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 6 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Avaimen pituus L | 100 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 10,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 12 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 4,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441829 | |
Valmistajan numero | 617950 6X7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 6X7mm
pyynnöstä
Varastossa
946 kappaletta varastossa
4,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
4,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 522 kappaletta varastossa
4,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
640 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 100 mm | 167 mm | 167 mm | 165 mm |
Avainkoko 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avainkoko 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 10,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |