{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 248 | |
Kemiallinen perusta | Dimetakrylaattiesteri | |
Tiheys | 1,1 g/cm3 | |
Muoto | Tahnamainen | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 150 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 min | |
Toimintalujuus vastaa | 6 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; pisaraton; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus; kaikki kierreliitännät | |
Kierrekoolle M enint. | M50 | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 17 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | sininen | |
Täyttö | 19 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 48 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083300 248_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007076 | |
Valmistajan numero | 1714961 |