Jyrsintappi, karkea Hammastus P − muovi, KM, Tyyppi: AS0315

Tuote nro.: 547340 AS0315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja P-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys P
Hammastustyyppi muovi
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine KM
Otsapinnan meistaus kaksiteräotsahammastus
Pään ⌀ 3 mm
Pään pituus 15 mm
Kokonaispituus 43 mm
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547340 AS0315
EAN / GTIN 4045197973191
Valmistajan numero 547340 AS0315

Käyttötaulukko

Muovi, lasikuitumuovi
 

Kuvaus

Malli:

Terän muoto soveltuu erinomaisesti koville CFK/GFK-meteriaaleille, joissa kuitua > 40 %.
Erityinen hammastus säästää lastuamiseen tarvittavaa voimaa ja estää kuidun rispaantumisen. Muoto lieriö (ZYA)

Käyttö:

Särmäys, muotojyrsintä ja purseenpoisto (varsinkin kuituvahvisteisissa) muoveissa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin