{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 45 mm | |
Hyötypituus B | 65 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 11 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Työkappaleen paino | 120 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Valmistajan numero | 221021 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla, Morsekartio: 2
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
867,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
571,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 120 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
Rungon ⌀ D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 6 000 min-1 | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekartio | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Sopii värikoodiin | K12 | K12 | ||
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |