{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6316V | |
Uraleveys a | 10 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 22 mm - 46 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 101080 | |
Pituus L | 100 mm | |
Leveys B | 11 mm | |
Korkeus H | 15 mm | |
Kärjen etäisyys e urasta | 36 mm | |
Uran pituus f | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370720 10 | |
EAN / GTIN | 4020772071271 | |
Valmistajan numero | 71274 |